Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5MME1 Cilindru de aer 11.50 inch lungime oțel inoxidabil | AE4RLU

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MME1 cu lungimea de 11.50 inchi din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE4RLU Model: 5MME1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€139.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountDouble End
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală11.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMD6 Cilindru de aer 1 inch cursă dublu capăt | AE4RLP 5MMD66.5 "1"€119.51
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5MMD8, cursa dubla de 3 inchi | AE4RLQ 5MMD88.5 "3"€135.99
SPEEDAIRE 5MMD9 Cilindru de aer 4 inch cursă dublu capăt | AE4RLR 5MMD99.5 "4"€129.76
SPEEDAIRE 5MME0 Cilindru de aer 5 inch cursă dublu capăt | AE4RLT 5MME010.5 "5"€150.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MME1 cu lungimea de 11.50 inchi din oțel inoxidabil
€139.77 /unitate