Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514456137 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 20 mm, fără canal | AJ2XGY

LOVEJOY 68514456137 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 20 mm, fără canal de cheie

În stoc
Element: AJ2XGY Model: 68514456137
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
€14.58 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului20mm
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL075
Tip cuplajAL
Dimensiunea G12.7mm
Dimensiune SL7.87mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.14hp
Putere nominală la 1200 RPM1.68hp
Putere nominală la 1800 RPM2.57hp
Putere nominală la 3600 RPM5.04 CP
Lungimea butucului33.27mm
Stil Hub2
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore20.57mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit22mm
Max. Viteză11000 rpm
Min. Plictisit6mm
Moment de inerție (solid) WR20.121 lbs.in.mp.
Cuplu nominal10.17 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.38.86mm
Lungime totală53.85mm
Putere nominală la 1,200 rpm1.68 CP
Putere nominală la 1,800 rpm2.57 CP
Putere nominală la 100 rpm0.14 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514448973 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 8 mm, fără canal de cheie | AJ2XFB 68514448973AL0758mmFără cheie220.57mmAluminiu10.17 Nm11000 rpm€14.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456137 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 20 mm, fără canal de cheie
€14.58 /unitate