LOVEJOY Seria ADB, cuplaje tip clemă cu fascicul dublu din aluminiu Alezaje în inchi


Filtru
Dezalinierea axială: ± 0.010" , Tip alezaj: Plictisit , Cheie: Fără calea cheii , Max. Temperatura de Operare: 200 de grade F , Serie: Seria ADB , Stil: Surub de prindere
StilModelMaterialul butuculuiBore ABore BLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
68514476858
Almuniu3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€371.49
RFQ
B
68514476830
Aluminiu--0.209 "5 °0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
C
68514476847
Aluminiu3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€352.35
RFQ
B
68514476855
Aluminiu1 / 2 "x 3 / 4"1 / 2 "x 3 / 4"0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€371.49
B
68514476850
Aluminiu--0.630 "7 °0.63 "10000 rpm0.394 "€353.37
B
68514476844
Aluminiu--0.433 "7 °0.500 "10000 rpm0.295 "€286.46
B
68514476843
Aluminiu3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.433 "7 °0.500 "10000 rpm0.295 "€286.46
B
68514476841
Aluminiu--0.256 "7 °0.394 "10000 rpm0.236 "€272.73
B
68514476832
Aluminiu--0.209 "5 °0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
B
68514476856
Aluminiu--0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€371.49
B
68514476854
Aluminiu1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€371.49
D
68514476849
Aluminiu1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 °-10,000 rpm-€389.28
C
68514476842
Aluminiu3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€286.46
RFQ
C
68514476839
Aluminiu-------€272.73
RFQ
B
68514476848
Aluminiu--0.630 "7 °0.63 "10000 rpm0.394 "€388.77
B
68514476833
Aluminiu--0.209 "7 °0.250 "10000 rpm0.118 "€205.14
B
68514476846
Aluminiu3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.630 "7 °0.63 "10000 rpm0.394 "€352.35
B
68514476837
Aluminiu--0.256 "7 °0.315 "10000 rpm0.197 "€205.14
B
68514476840
Aluminiu--0.256 "7 °0.394 "10000 rpm0.236 "€272.73
B
68514476852
Aluminiu3 / 8 "x 3 / 4"3 / 8 "x 3 / 4"0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€423.50
B
68514476835
Aluminiu--0.256 "7 °0.315 "10000 rpm0.197 "€205.14
B
68514476831
Aluminiu3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.209 "5 °0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
B
68514476853
Aluminiu--0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€391.65
B
68514476851
Aluminiu3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€371.66
B
68514476845
Aluminiu5 / 16 "x 5 / 8"5 / 16 "x 5 / 8"0.630 "7 °0.63 "10000 rpm0.394 "€352.35
B
68514476838
Aluminiu--0.256 "7 °0.394 "10000 rpm0.236 "€272.73
B
68514476836
Aluminiu1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.256 "7 °0.315 "10000 rpm0.197 "€205.14
B
68514476834
Aluminiu3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 °0.315 "10000 rpm0.197 "€205.14
B
68514476857
Aluminiu5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.709 "7 °0.748 "10000 rpm0.394 "€371.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?