Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476841 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 12 inchi lbs, 0.752 inchi dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerţie

În stoc
Articol: CM7YWX Model: 68514476841
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
€272.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului3 / 8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM2.5
Dimensiunea cuplajuluiADB4
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
Greutatea cuplajului (lb)0.60 uncie
finalizareadin aluminiu anodizat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.256 "
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Plictisit0.394 "
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit0.236 "
Moment de inerție0.0030 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal12 in-lbs.
În afara Dia.0.752 "
Lungime totală1.043 "
Nealinierea paralelă0.010 "
serieSeria ADB
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune4460 inchi-lbs./rad
Volum0.58982 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelMaterialul butuculuiBore ABore BLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514476847 Cuplaj cu un singur fascicul, 3/8 x 5/8 in alezaj | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Aluminiu3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Cuplaj grindă dublă, 3/4 x 3/4 in alezaj | AM8DRX 76858 68514476858Almuniu3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Cuplaj grindă dublă, 1/4 x 3/8 in alezaj | AM8RVA 76839 68514476839Aluminiu-------€225.40
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Cuplaj grindă dublă, 3/8 x 3/8 in alezaj | AN3RFZ 76842 68514476842Aluminiu3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
RFQ
LOVEJOY 68514476849 Cuplaj cu fascicul dublu, dimensiunea cuplajului ADB6, dimensiunea alezajului 1/2 x 5/8 inch | CH9ABF 68514476849Aluminiu1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 grade-10,000 rpm-€389.28
LOVEJOY 68514476830 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.50 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YPZ 68514476830Aluminiu--0.209 "5 grade0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
LOVEJOY 68514476833 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YQA 68514476833Aluminiu--0.209 "7 grade0.250 "10000 rpm0.118 "€205.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476841 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 12 inchi lbs, 0.752 inchi dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerţie
€272.73 /unitate