Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476849 Double Beam Coupling, ADB6 Coupling Size, 1/2 x 5/8 Inch Bore Size

În stoc
Articol: CH9ABF Model: 68514476849
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
€389.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Bore Dia.1 / 2 "x 5 / 8"
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB6
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Viteză10,000 rpm
Cuplu nominal38 in-lbs.
În afara Dia.1.252 "
Lungime totală2.252 "
Dimensiunea șurubuluiM4
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Cuplul38 in-lbs.
Rigiditate la torsiune15266 inchi-lbs./rad

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.05

Variante de produs

ProdusModelMaterialul butuculuiBore ABore BLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514476847 Cuplaj cu un singur fascicul, 3/8 x 5/8 in alezaj | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Aluminiu3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----€291.20
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Cuplaj grindă dublă, 3/4 x 3/4 in alezaj | AM8DRX 76858 68514476858Almuniu3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----€307.02
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Cuplaj grindă dublă, 1/4 x 3/8 in alezaj | AM8RVA 76839 68514476839Aluminiu-------€225.40
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Cuplaj grindă dublă, 3/8 x 3/8 in alezaj | AN3RFZ 76842 68514476842Aluminiu3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----€236.74
RFQ
LOVEJOY 68514476830 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 3.50 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YPZ 68514476830Aluminiu--0.209 "5 grade0.250 "10000 rpm0.118 "€160.30
LOVEJOY 68514476833 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.5 inchi dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YQA 68514476833Aluminiu--0.209 "7 grade0.250 "10000 rpm0.118 "€205.14
LOVEJOY 68514476834 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 6.20 inch lbs, 0.626 inch dia., 0.0010 lbs inch sq. Inerție | CM7YQB 68514476834Aluminiu3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.256 "7 grade0.315 "10000 rpm0.197 "€205.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476849 Double Beam Coupling, ADB6 Coupling Size, 1/2 x 5/8 Inch Bore Size
€389.28 /unitate