LOVEJOY 68514458294 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inchi lbs, 0.984 inchi dia., 86.80 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YKG Model: 68514458294

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului5 / 16 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiES100
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)1.10 uncie
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.276 "
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit0.394 "
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit0.236 "
Moment de inerție86.8000 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal11 in-lbs.
În afara Dia.0.984 "
Lungime totală0.984 "
Nealinierea paralelă0.005 "
Diametru filet.# 10-24
Filet pe inch# 10-24
serieSeria ES
StilSet de șuruburi
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune286.50 inchi-lbs./rad
Volum0.95276 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDezalinierea axialăBore AMax. VitezăMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Preț
LOVEJOY 68514456626 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/4 x 1/4 in alezaj | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 in-lbs.0.748 "€50.65
LOVEJOY 68514456650 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/2 x 1/2 in alezaj | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 in-lbs.-€122.03
RFQ
LOVEJOY 68514456622 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458294 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inchi lbs, 0.984 inchi dia., 86.80 lbs inch sq. Inerţie