Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI12W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 20 A

În stoc
Element: AB3HWM Model: HBL420MI12WCrucea Ref: 1TJZ6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,570.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare mecanică etanș la etanșare cu circuit
Acceptă numărul de priză6C152
amperi20
CuloriPortocaliu
Evaluare curentA 20
Condiții de expunereEtanş
HP2
Butuc1"
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
TipPin și mânecă, nefuzate
Foloseste cu6C152
Voltaj120 / 240 VAC
Voltaj120 / 240 VAC
wattage5000
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriTipFoloseste cuVoltajVoltajDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Receptacul cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RoșuPin și mânecă, nefuzate6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,316.64
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI9W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320AlbastruPin și mânecă, nefuzate3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,360.30
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI5W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320NegruPin și mânecă, nefuzate3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,347.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,995.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,160.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Receptacul cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,736.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Receptacul cu blocare mecanică, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,690.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 20 A
€2,570.72 /unitate