HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWN 1TJZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: AB3HWN Model: HBL430MIFS2WCrucea Ref: 1TJZ7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,194.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mecanică
Acceptă numărul de priză5HJ23
amperi30
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
HP20
Butuc1"
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1/3
TipPin și manșon, Insulgrip, Fused
Foloseste cu5HJ23
Voltaj600VAC / 250VDC
Voltaj600/250 VAC / VDC
wattage18000
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.48
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriTipFoloseste cuVoltajVoltajDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Receptacul cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RoșuPin și mânecă, nefuzate6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,409.51
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI9W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320AlbastruPin și mânecă, nefuzate3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,333.56
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI5W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320NegruPin și mânecă, nefuzate3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,293.75
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI12W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120PortocaliuPin și mânecă, nefuzate6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,718.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,281.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Receptacul cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,892.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W Receptacul cu blocare mecanică, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,795.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli
€5,194.70 /unitate