SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică din oțel inoxidabil Marine Snap-Tite, 0 până la 1 inci


dopurile mecanice de expansiune Shaw Snap-Tite sunt proiectate pentru a crea o etanșare de joasă presiune în deschiderile circulare. Ele ajută la repararea și testarea sistemelor de apă, canalizare și instalații sanitare.

Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Sex: Unisex
StilModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
51403
1 / 2 "---Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€46.63
A
51407
3 / 4 "---Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€54.77
A
51401
3 / 8 "0.38 "0.405 "25 ft. De capSnap-TiteCauciuc neoren, oțel inoxidabil€41.20
A
51405
5 / 8 "0.61 "0.675 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€47.42
A
51409
7 / 8 "---Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€60.92
A
51402
7 / 16 "0.41 "0.4725 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€41.56
A
51406
11 / 16 "0.66 "0.7425 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€50.06
A
51408
13 / 16 "0.78 "0.8775 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€56.46
A
51410
31 / 32 "0.94 "1.046 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€62.81

Mecanism de lucru

  • Prin rotirea mânerului cu came, puteți extinde etanșarea.
  • Apăsați mânerul în jos pentru a închide orificiile țevii.

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au o construcție din oțel inoxidabil și sunt proiectate pentru țevi cu diametre interne cuprinse între 0 și 1 inch.
  • Au o garnitură din cauciuc din neopren pentru a absorbi șocurile și pentru a proteja împotriva pătrunderii apei și a prafului.
  • Designul Snap-Tite permite utilizarea acolo unde este necesară conectarea și deconectarea rapidă.

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea maximă pe care o pot ține aceste dopuri?

Ele pot menține o presiune maximă din spate de 25 ft de cap.

Ce este contrapresiunea aerului?

Contrapresiunea aerului este cantitatea de presiune pe care o poate suporta un dop fără a se mișca.

În ce diametre vin aceste dopuri de expansiune mecanică?

Sunt disponibile într-un interval de diametre de 0.405 până la 1.046 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?