Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 51405 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKD 6VFT6

SHAW PLUGS 51405 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MKD Model: 51405Crucea Ref: 6VFT6
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
€47.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Grupa de vârstăAdult
GenUnisex
MaterialAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil
Max. Contrapresiune25 ft. De cap
Max. Diametru0.675 "
Min. Dia.0.61 "
Dimensiune nominală5 / 8 "
TipSnap-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 51401 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJZ 6VFT2 514013 / 8 "0.38 "0.405 "25 ft. De capSnap-TiteCauciuc neoren, oțel inoxidabil€41.20
SHAW PLUGS 51402 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 7/16 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKA 6VFT3 514027 / 16 "0.41 "0.4725 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€41.56
SHAW PLUGS 51403 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKB 6VFT4 514031 / 2 "---Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€46.63
SHAW PLUGS 51406 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 11/16 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKE 6VFT7 5140611 / 16 "0.66 "0.7425 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€50.06
SHAW PLUGS 51407 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKF 6VFT8 514073 / 4 "---Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€54.78
SHAW PLUGS 51408 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 13/16 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKG 6VFT9 5140813 / 16 "0.78 "0.8775 "25 ft. De capSnap-TiteAlama, cauciuc neopren, otel inoxidabil€56.46
SHAW PLUGS 51409 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 7/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKH 6VFV0 514097 / 8 "---Snap-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€60.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 51405 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€47.42 /unitate