A B Clasa de calibrare: I , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 210 x 340 x 330 mm , Înălțimea carcasei: 330 mm , Lungimea carcasei: 340 mm , Liniaritate: +/- 0.0003g , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 4 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Unități: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 80 mm