KERN AND SOHN ALS 250-4A Analytical Balance, 250g Max. Weighing, 0.0001g Readability | CE8HHV

KERN AND SOHN Balanță analitică ALS 250-4A, 250g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HHV Model: ALS 250-4A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,259.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei17mm
Citire digitală0.1mg
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 330 mm
Înălțimea carcasei330 mm
Lungimea carcasei340 mm
Liniaritatea+/- 0.0003g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.0001 g, 0.1 mg
reproductibilitatea0.0001g
Timpul de stabilire4 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Capacitate de cântărire250g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire80 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)61.5
Lungimea navei (cm)51.5
Lățimea navei (cm)40
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziunePreț
KERN AND SOHN ALS 160-4A Analytical Balance, 160g Max. Weighing, 0.0001g Readability | CE8HHU ALS 160-4A0.0001 g, 0.1 mg€2,177.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ALS 250-4A, 250g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€2,259.35 /unitate