APPROVED VENDOR Cuplaje universale


Filtru
Tip de bază: Pivotant , Evaluarea taxei: Standard Duty , Tip maxilar: înlocuibil , Lățimea maxilarului: 5" , Diametru orificiu de montare: 1 / 2 " , Inălțime totală: 12 " , Lățimea totală: 9.875 " , Unghi de rotire: 360 grade , Adâncimea gâtului: 4.25 "
StilModelAmenajăriMaterialPresiune maximăLungime totalăMărimeaTemp. GamăTipPreț (ex. TVA)
A
3LX93
Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi-5 / 8 "-20 la 160 FSfârșitul furtunului€12.28
B
3LX87
Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi---20 la 160 FConexiune triplă€25.81
C
3LX85
Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi---20 la 160 FSfârșit gol€14.64
D
UCFL-50G
AutoblocareFier ductil placat300 psi3.03 "1 / 2 "-40 la 250 F(F) NPT€67.45
E
UCML-75G
AutoblocareFier ductil placat300 psi4.25 "3 / 4 "-40 la 250 F(M) NPT€67.45
D
UCFL-75G
AutoblocareFier ductil placat300 psi3.25 "3 / 4 "-40 la 250 F(F) NPT€67.45
E
UCML-50G
AutoblocareFier ductil placat300 psi4.03 "1 / 2 "-40 la 250 F(M) NPT€67.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?