Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3LX87 Cuplaj Triplu Capat | AD2ADT

APPROVED VENDOR 3LX87 Cuplaj Triplu Capat

În stoc
Element: AD2ADT Model: 3LX87

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€20.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
AmenajăriCap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directă
MaterialFier maleabil
Presiune maximă110 psi
Temp. Gamă-20 la 160 F
TipConexiune triplă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriMaterialPresiune maximăLungime totalăMărimeaTemp. GamăTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX85 Cuplaj | AD2ADQ 3LX85Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi---20 la 160 FSfârșit gol€11.47
Furnizor APROBAT 3LX93 Cuplaj 5/8 inch Dimensiune | AD2ADZ 3LX93Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi-5 / 8 "-20 la 160 FSfârșitul furtunului€12.04
Furnizor APROBAT UCFL-50G Cuplaj universal Fnpt 1/2 inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GAutoblocareFier ductil placat300 psi3.03 "1 / 2 "-40 la 250 F(F) NPT€81.83
Furnizor APROBAT UCFL-75G Cuplaj universal Fnpt 3/4 inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GAutoblocareFier ductil placat300 psi3.25 "3 / 4 "-40 la 250 F(F) NPT€68.14
Furnizor APROBAT UCML-50G Cuplaj universal (m)npt 1/2 inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GAutoblocareFier ductil placat300 psi4.03 "1 / 2 "-40 la 250 F(M) NPT€68.14
Furnizor APROBAT UCML-75G Cuplaj universal (m)npt 3/4 inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GAutoblocareFier ductil placat300 psi4.25 "3 / 4 "-40 la 250 F(M) NPT€68.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX87 Cuplaj Triplu Capat
€20.21 /unitate