Capacitate: 19.0 cu. în. , Conectivitate: Conectați-vă împreună , Lungimea cablului: 25ft , Evaluare curentă: A 50 , Adâncime: 4.3 " , Interior exterior: Indoor / Outdoor , Culoare jachetă: Galben , Lungime: 5" , Diametru exterior nominal: 0.42 " , Număr de bande: 2 , Număr de prize: 2 , Număr de prize: 2 , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Forma: Rundă , Temp. Gamă: -31 grade până la 176 grade F , Voltaj: 125 , latime: 2.77 " , Dimensiunea firului: # 6 AWG
Cutii de priză portabile
Hubbell Wiring Device-Cutiile de priză portabile Kellems sunt proiectate pentru a furniza energie temporară dispozitivelor electrice departe de sursele de alimentare din instalațiile auto și fabricile de producție. Dispune de conexiune pentru a preveni scânteile și conexiunile slăbite și cablu flexibil pentru ușurință de utilizare în spații greu accesibile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii de priză portabile, disponibile cu valori de 15 și 20 de amperaje pe Raptor Supplies.