Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Cutie adâncă, 1 inch Npt, un singur capăt, galben | AH8ZYA 39DZ98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Cutie adâncă, 1 inch Npt, un singur capăt, galben

În stoc
Element: AH8ZYA Model: HBL3099Crucea Ref: 39DZ98
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
€186.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de priză portabilă
Tip cutieadâncime
Tipul suportuluiConector cablu
Capacitate19.0 cu. în.
CuloriGalben
Adâncime4.3 "
Dimensiunea butucului1"
Lungime5"
MaterialElastomer termoplastic
Numărul bandelor2
Numărul de intrări2
Lăţime2.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pre-asamblat, conector pentru cablu instalat

Variante de produs

ProdusModelDenumirea cablului NECTip cutieCuloriConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAEcartament / ConductorDimensiunea butuculuiArticolPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB1 Cutie portabilă de blocare, cu 2 prize simple, mufă tată, 20 A, 125 V, galben | AA9JGT 1DJL1 SPB1STOW-Galben5-15P5-15R14/3-Cablu prelungitor cu cutie de ieșire€560.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 Cutie portabilă de blocare, cu 2 prize simple, mufă tată, 20 A, 125 V, galben | AE4NGF 5LY81 SPB2STOWA-GalbenL5-20PL5-20R12/3-Cablu prelungitor cu cutie de ieșire€655.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3090F Cutie adâncă, 1 inch Npt, un singur capăt, galben | AH8ZYB 39DZ99 HBL3090F-Hrănire profundă prinGalben---1"Cutie de priză portabilă€176.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000 Cutie portabilă, standard, cu 2 plăci duplex, galben | AH8ZYQ 39EA06 HBL3000-Placă duplexGalben---1"Cutie de priză portabilă€174.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 Cutie de priză portabilă, goală, galben | AH8ZYW 39EA11 HBL3080-SuperficialGalben---1"Cutie de priză portabilă€146.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080BK Cutie de priză portabilă, neagră | AH8ZYX 39EA12 HBL3080BK-SuperficialNegru---1"Cutie de priză portabilă€149.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080F Cutie de priză portabilă, goală, trecere, galben | AH8ZYY 39EA13 HBL3080F-Feed ThruGalben---1"Cutie de priză portabilă€138.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Cutie adâncă, 1 inch Npt, un singur capăt, galben
€186.39 /unitate