Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems HBL3000 cutia de priză portabilă este ideală pentru furnizarea de prize electrice, protejându-le în același timp de ploaie, murdărie și medii exterioare în locuri industriale sau comerciale deschise. Această cutie electrică rezistentă la intemperii vine cu 2 plăci duplex pentru protejarea conexiunilor de priză din interiorul cutiei.
Caracteristici:
- Dispozitiv de cablare Hubbell - Cutia de priză portabilă Kellems HBL3000 oferă o cameră mare de cablare pentru a face față diverselor cerințe ale dispozitivului.
- Vine pre-asamblat cu un conector de cablu pentru a găzdui cabluri de 0.38 până la 0.63 inchi și pentru a preveni deteriorarea deformată.
- Această cutie are pereți extinși pentru protejarea huselor echipate împotriva deteriorărilor cauzate de impact.
- Are un grad de adecvare IP44 pentru utilizare în locuri umede sau umede.
Accesorii compatibile:
- Huse rezistente la intemperii: Aceste capace de cutie și plăci de acoperire împiedică pătrunderea apei sau a altor contaminanți în atașamente, cum ar fi prizele de evacuare.
Standarde și aprobări:
- UL514C
- UL Tip 3R
- NEMA WD-1 și WD-6
- ANSI
- UL E92074
- UL94V-0
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcută această cutie de priză portabilă Hubbell-Kellems HBL3000?
A. Această cutie de priză portabilă Hubbell-Kellems HBL3000 are carcasă și garnitură din elastomer termoplastic, inserții filetate din alamă; Piuliță de blocare din oțel placat cu zinc, inel gotcha din polipropilenă și piuliță de detensionare din nailon pentru rezistență la UV, rezistență sporită și operabilitate în medii umede.
Î. Care sunt temperaturile de funcționare a acestei cutii de priză portabilă Hubbell-Kellems HBL3000?
A. Cutia de priză portabilă Hubbell-Kellems HBL3000 poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 (fără impact) și 60 grade C (continuu).
Î. Care este materialul de construcție al plăcilor / capacelor din această cutie de priză portabilă Hubbell-Kellems HBL3000?
A. Plăcile frontale / capacele din această cutie portabilă Hubbell-Kellems HBL3000 sunt realizate din material PBT pentru o rezistență superioară la impact.