Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-72410 Pavement Stencil Way 24 inch | AH2JLX 29EM04

RAE STL-116-72410 Pavement Stencil Way 24 inch

În stoc
Articol: AH2JLX Model: STL-116-72410Crucea Ref: 29EM04

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€235.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterCale
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului28 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală34 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70610 Pavement Stencil Way 6 inch | AH2JEN 29EK56 STL-116-706106"14 "112 "20 "€107.64
RAE STL-116-71010 Pavement Stencil Way 10 inch | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "€139.46
RAE STL-116-71210 Pavement Stencil Way 12 inch | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "€130.10
RAE STL-116-71810 Pavement Stencil Way 18 inch | AH2JKH 29EL67 STL-116-7181018 "27 "124 "33 "€210.65
RAE STL-116-73610 Pavement Stencil Way 36 inch | AH2JNL 29EM40 STL-116-7361036 "30 "148 "36 "€305.19
RAE STL-116-74810 Pavement Stencil Way 48 inch | AH2JQA 29EM76 STL-116-7481048 "48 "360 "54 "€543.00
RAE STL-116-79610 Pavement Stencil Way 96 inch | AH2JRX 29EN20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "€651.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-72410 Pavement Stencil Way 24 inch
€235.94 /unitate