Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT UCFL-50G Cuplaj universal Fnpt 1/2 inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1

APPROVED VENDOR Cuplaj universal UCFL-50G Fnpt 1/2 inch 300 Psi

În stoc
Articol: AF2XXV Model: UCFL-50GCrucea Ref: 6YZH1
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
€81.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea universală
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului60,000 psi
AmenajăriAutoblocare
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii5"
MaterialFier ductil placat
Max. Deschidere8"
Presiune maximă300 psi
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală12 "
Lungime totală3.03 "
Lățimea totală9.875 "
ReversibilNu
Mărimea1 / 2 "
Unghi pivotant360 grade
Temp. Gamă-40 la 250 F
Adâncimea gâtului4.25 "
Tip(F) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307193040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriMaterialPresiune maximăLungime totalăMărimeaTemp. GamăTipPreț
APROBAT VENDOR 3LX85 Cuplaj | AD2ADQ 3LX85Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi---20 la 160 FSfârșit gol€11.47
Furnizorul APROBAT 3LX87 Cuplaj Triplu Capat | AD2ADT 3LX87Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi---20 la 160 FConexiune triplă€20.21
Furnizor APROBAT 3LX93 Cuplaj 5/8 inch Dimensiune | AD2ADZ 3LX93Cap comun, elimină montarea nepotrivită și permite conectarea directăFier maleabil110 psi-5 / 8 "-20 la 160 FSfârșitul furtunului€12.04
Furnizor APROBAT UCFL-75G Cuplaj universal Fnpt 3/4 inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GAutoblocareFier ductil placat300 psi3.25 "3 / 4 "-40 la 250 F(F) NPT€68.14
Furnizor APROBAT UCML-50G Cuplaj universal (m)npt 1/2 inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GAutoblocareFier ductil placat300 psi4.03 "1 / 2 "-40 la 250 F(M) NPT€68.14
Furnizor APROBAT UCML-75G Cuplaj universal (m)npt 3/4 inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GAutoblocareFier ductil placat300 psi4.25 "3 / 4 "-40 la 250 F(M) NPT€68.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj universal UCFL-50G Fnpt 1/2 inch 300 Psi
€81.83 /unitate