ALBION Role cu placă rigidă, miez din fontă, rulment simplu


Filtru
Tip frână: Șurub degetul mare , Rolă de frână inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Pista de rulare: Minge dublă , Raza de pivotare: 0"
StilModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
01RN02X41RG
1-1/16 x 3-1/2"0 - 299 lb.Cauciuc200 lb.5 / 16 "Nu1-1/16 x 3-1/2"3.187 "€1.37
A
01RR02X41RG
1-1/16 x 3-1/2"0 - 299 lb.Cauciuc100 lb.5 / 16 "Nu1-1/16 x 3-1/2"3.187 "€1.33
B
01CA02X41RG
1-1/16 x 3-1/2"0 - 299 lb.Fontă200 lb.5 / 16 "Nu1-1/16 x 3-1/2"3.187 "€14.07
C
F1RN03052RG
1-3/4 x 2-7/8"0 - 299 lb.Cauciuc150 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 4 x 3 "3.625 "€1.46
D
04XA03X51RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan350 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€54.41
E
P2XS03031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic200 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4.25 "€27.62
E
P2XS04031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€24.28
F
04HE04041RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Nylon umplut cu sticlă275 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€81.15
G
04XA04051RPREVG
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan350 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€61.17
H
04XS03051RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic200 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4.25 "€52.60
H
04XS05051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic325 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"6.187 "€51.96
E
P2XR04028RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€55.65
E
P2XR03X28RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€34.41
I
04XR03X28RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€43.07
J
04XR04028RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic300 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "-
RFQ
K
P2XA04031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.poliuretan250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€27.62
K
P2XA03X31RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.poliuretan250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€20.46
E
P2XS03X31RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€23.01
E
P2XR05028RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"6.187 "€61.17
E
P2XR03028RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic200 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4.25 "€54.77
G
04XA05051RPREVG
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan350 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"6.187 "€65.18
E
P2XS05031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"6.187 "€32.84
H
04XS04051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic300 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€61.17
F
04HE03041RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.Nylon umplut cu sticlă200 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4.25 "€67.02
D
04XA04051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan350 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€60.25
D
04XA03051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan300 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"4.25 "€53.19
F
04HE05041RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă300 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"6.187 "€74.40
K
P2XA05031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 - 299 lb.poliuretan250 lb.5 / 16 "Da1-3/4 x 3-1/16"6.187 "€25.35
L
02XS05151R001GN
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic300 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€31.05
M
02XA05151R001GN
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan450 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€28.78
N
DCRR06052R002G
1-3 / 4 x 3 "0 - 299 lb.Cauciuc280 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€30.92
O
20IX03227R001G
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan450 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"3.875 "€30.90
P
DCIB05041R001G
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.Polyolefin350 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.125 "€27.19
Q
02RR04151R001GN
1-3 / 4 x 3 "0 - 299 lb.Cauciuc200 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€30.03
Q
02RR05151R001GN
1-3 / 4 x 3 "0 - 299 lb.Cauciuc240 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€36.46
L
02XS04151R001GN
1-3 / 4 x 3 "0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic275 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€30.51
P
DCIB04041R001G
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.Polyolefin300 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"5.125 "€21.30
M
02XA04151R001GN
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan375 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€33.19
P
DCIB06041R002G
1-3 / 4 x 3 "300 - 999 lb.Polyolefin400 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€31.25
R
01RN04141RG
1-3 / 4 x 5 "300 - 999 lb.Cauciuc350 lb.3 / 8 "Nu1-3 / 4 x 5 "5"€27.94
S
01CA04141RG
1-3 / 4 x 5 "300 - 999 lb.Fontă450 lb.3 / 8 "Nu1-3 / 4 x 5 "5"€36.16
T
01TM03101RG
1-3 / 16 x 4 "300 - 999 lb.fenolic300 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 16 x 4 "3 13 / 16 "€2.59
U
01RN03041R003GN
1-3 / 16 x 4 "0 - 299 lb.Cauciuc270 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 16 x 4 "3 13 / 16 "€16.17
V
01CA03041RG
1-3 / 16 x 4 "300 - 999 lb.Fontă300 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 16 x 4 "3 13 / 16 "€20.73
W
21NG03201RG
2-3/8 x 3-3/8"1000 - 2999 lb.Nylon umplut cu sticlă1200 lb.3 / 8 "Da2-3/8 x 3-3/8"4.156 "€52.11
X
20PB03201RG
2-3/8 x 3-3/8"300 - 999 lb.Polipropilenă500 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"3 31 / 32 "€18.90
Y
310FR06501RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 - 5999 lb.Fier ductil4100 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.5 "€282.83
Y
310FR06401RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 - 5999 lb.Fier ductil3500 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.5 "€240.92
Y
310FR08501RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 - 5999 lb.Fier ductil4100 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"10.125 "€225.04
Z
310NX06428RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 - 5999 lb.Nailon4100 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.5 "€27.33
Y
310FR10501RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 - 5999 lb.Fier ductil4100 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"11.5 "€328.12
A1
05XS06251RPREVG
3 x 3 "300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic600 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€142.65
B1
02XS05128R001GN
3 x 3 "300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic300 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.187 "€31.35
C1
110FR06201RG
3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€113.76
C1
110FR08201RG
3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€139.56
D1
110PM05228RG
3 x 3 "1000 - 2999 lb.poliuretan1000 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€107.74
E1
110XA06201RG
3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan900 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€106.25
F1
110XS06201RG
3 x 3 "300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic600 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€81.79
G1
930TM03201RG
3 x 3 "300 - 999 lb.fenolic700 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"5.25 "€4.46
A1
05XS04251RPREVG
3 x 3 "300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic350 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€134.64
H1
120EG06201RZB03G
3 x 3 "1000 - 2999 lb.poliuretan1100 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€185.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?