HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tragerea mânerelor


Filtru
Diametru cablu: 0.63 "până la 0.74" , Dimensiunea E: 8" , Stil: Flexibil , Limita sarcinii de lucru: 790 lbs.
StilModelRezistența la rupereGama de cabluriLungimea ochilorArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A
03308006
---Tragerea mânerului-€299.33
B
033291194
1400 Lb.-7.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€207.09
B
033291195
2000 Lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€246.00
B
033291196
2500 lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€293.26
B
033291198
3000 lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€400.00
A
03308005
5400 lbs.1.25 "până la 1.49"-Tragerea mânerului-€320.17
C
03301026
16400 lbs.1.5 "până la 1.99"-Tragerea mânerului1.375 "-
RFQ

Tragerea mânerelor

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de tragere flexibile Kellems au o construcție multiplă pentru a suporta sarcini mai grele decât mânerele de tragere din plasă ușoare. Designul de țesătură fără sfârșit al acestor unități permite, de asemenea, o instalare confortabilă pe cabluri. Au un ochi flexibil patentat care oferă flexibilitate pentru a urma linia de tragere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere de tragere în stil ochi, disponibile în variante de rezistență la rupere de 1400, 2000, 2500 și 3000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?