Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291198 Pulling Grip | AD6ZFR 4CT10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291198 Maner de tragere

În stoc
Articol: AD6ZFR Model: 033291198Crucea Ref: 4CT10
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
€400.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere cu fibră optică
Rezistența la rupere3000 lb.
Cablu Dia. Gamă0.60 "până la 0.72"
Lungimea ochilor8.5 "
Stil GripÎnchiderea ochiurilor
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)25 "
StilFlexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7312102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereGama de cabluriLungimea ochilorArticolMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Pulling Grip | AD6ZFT 4CT11 0332911941400 Lb.-7.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€226.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Pulling Grip | AD6ZFU 4CT12 0332911952000 Lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€241.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291196 Pulling Grip | AD6ZFV 4CT13 0332911962500 lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€273.01
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 03308006 Grips de tragere plasă închisă 1.50-1.74 | AH2CPQ 24X622 03308006---Tragerea mânerului-€287.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301026 Manere de tragere Standard 1.50-1.99 | AH2CPT 24X717 0330102616400 lbs.1.5 "până la 1.99"-Tragerea mânerului1.375 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308005 Pulling Grips Mesh 1.25-1.49 | AH2CPU 24X766 033080055400 lbs.1.25 "până la 1.49"-Tragerea mânerului-€307.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291198 Maner de tragere
€400.00 /unitate