Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0157 Mâner de tragere din aluminiu, înălțime de 6 inci | AD8MJU 4KZP2

MONROE PMP PH-0157 Mâner de tragere din aluminiu, înălțime de 6 inci

În stoc
Articol: AD8MJU Model: PH-0157Crucea Ref: 4KZP2

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Grip Dia.9 / 32 "
Înălțimea apucării5 / 8 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru6"
Tip montareGauri filetate
Proiectare1.5 "
Dimensiunea șurubului10-32
Adâncimea firului9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8302423065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruCulorifinalizareaTip montareTemperatura de operare.Lungime totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
MONROE PMP PH-0100 Mâner de tragere Orificii filetate 3 inci înălțime | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"SilvermatăGauri filetate--1-5/16 "8-32€8.77
MONROE PMP PH-0101 Mâner de tragere mat 3-1/2 inci înălțime | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "SilvermatăGauri filetate--1-5/16 "8-32€9.49
MONROE PMP PH-0102 Mâner de tragere din aluminiu, înălțime de 4 inci | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"SilvermatăGauri filetate--1-5/16 "8-32€21.60
MONROE PMP PH-0103 Mâner de tragere din aluminiu, înălțime de 4 inci | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"SilvermatăGauri filetate--1.875 "10-32€17.28
MONROE PMP PH-0104 Mâner de tragere Orificii filetate Mat | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"SilvermatăGauri filetate--1-13/32 "8-32€11.02
MONROE PMP PH-0105 Mâner de tragere Orificii filetate Mat | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"SilvermatăGauri filetate--3"10-32€19.60
MONROE PMP PH-0106 Mâner de tragere din aluminiu, înălțime de 6 inci | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"SilvermatăGauri filetate--2.375 "1 / 4-20€30.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0157 Mâner de tragere din aluminiu, înălțime de 6 inci
€18.43 /unitate