Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460MI9W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 60 A | AB9NEV 2EAU9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI9W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 60 A

În stoc
Articol: AB9NEV Model: HBL460MI9WCrucea Ref: 2EAU9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3,446.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare mecanică etanș la etanșare cu circuit
Acceptă numărul de priză5Z914
amperi60
CuloriAlbastru
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
HP15
Butuc1-1/4 "
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipPin și mânecă, nefuzate
Foloseste cu5Z914
Voltaj250 VAC
Voltaj240 VAC
wattage15000
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.951
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriTipFoloseste cuVoltajVoltajDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Receptacul cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RoșuPin și mânecă, nefuzate6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,316.64
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI9W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320AlbastruPin și mânecă, nefuzate3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,360.30
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI5W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320NegruPin și mânecă, nefuzate3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,347.12
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420MI12W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120PortocaliuPin și mânecă, nefuzate6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,570.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,995.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Priză cu blocare mecanică, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,160.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Receptacul cu blocare mecanică, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,736.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI9W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 60 A
€3,446.47 /unitate