A B Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Materialul corpului: termoplastic , Tip conector: Cutie Lug , Evaluare curentă: 30A , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Design bloc de siguranțe: Operatii Deschise , Dimensiunea siguranței / grup: Clasa CC , Siguranță Clasa UL: CC , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare IP: IP20 , Amperi de funcționare: 0 la 30A , Ambalare: masă , Tip produs: Suportul pentru siguranțe , Respingere/Nerespingere: Respingere , Tip de terminare: Iulie , Tip: Bloc de siguranțe , Voltaj: 600V , Dimensiunea firului: 14-2 AWG