Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF10404HC Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz

În stoc
Articol: CC6ECW Model: 70LF10404HC

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€146.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 4 "
Tip2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7812

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz fără plumb

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70LF-103-HC Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 in | AD3MBB 40D890 70LF-103-HCCapac furtun FNPT X1 / 2 "Complet--€94.27
APOLLO VALVES 70LF-104-HC Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MBC 40D891 70LF-104-HCCapac furtun FNPT X3 / 4 "Standard--€117.87
APOLLO VALVES 70LF105HC Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT furtun 3/4 inch, bronz | CA3AXK 70LF105HCFNPT--1"Opțiune pentru filet și capac€146.82
APOLLO VALVES 70LF10304HC Supapă cu bilă, furtun 1/2 inch NPT x 3/4 inch, bronz | CC6ECQ 70LF10304HCFNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€109.75
APOLLO VALVES 70LF10427HC Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz | CC6ECV 70LF10427HCFNPT--3 / 4 "Pârghie și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, opțiune de filet pentru furtun și capac€137.72
APOLLO VALVES 70LF10504HC Supapă cu bilă, 1 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz | CC6EDC 70LF10504HCFNPT--1"2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€166.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF10404HC Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT x 3/4 inch furtun, bronz
€146.18 /unitate