Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SLRS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCW 5UWU2

ENERPAC SLRS121 Clemă pivotantă, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară

În stoc
Articol: AE6TCW Model: SLRS121Crucea Ref: 5UWU2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,571.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere2400 lbs.
Cursa de prindere0.5 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului0.63 mp
Tip de retur cilindruAcțiune unică
Dimensiunea A6.75 "
Dimensiunea C4.46 "
Dimensiunea C15.56 "
Dimensiunea D1.87 "
Dimensiunea D12.62 "
Dimensiunea D22.88 "
Dimensiunea F0.87 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.61 "
Dimensiunea K1.2 "
Dimensiunea N0.99 "
Dimensiunea P2.03 "
Dimensiunea Q3/8 "-16 UNC
Dimensiuni2.048 "
Dimensiunea T2.44 "
Dimensiunea U2.5 "
Dimensiunea V0.35 "
Dimensiunea X0.717 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei100 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi3
Capacitatea uleiului este fixată0.7 cu. în.
RotațieDreapta
Cursă1.1 "
Unghiul oscilant30 grade, 60 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,199.51
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,173.80
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,232.37
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,335.76
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SLRS121 Clemă pivotantă, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară
€1,571.62 /unitate