Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SLRS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCU 5UWU0

ENERPAC SLRS21 Clemă pivotantă, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară

În stoc
Articol: AE6TCU Model: SLRS21Crucea Ref: 5UWU0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,199.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere475 lbs.
Cursa de prindere0.32 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului0.12 mp
Tip de retur cilindruAcțiune unică
Dimensiunea A4.41 "
Dimensiunea C3.13 "
Dimensiunea C13.78 "
Dimensiunea D1.1 "
Dimensiunea D11.86 "
Dimensiunea D21.77 "
Dimensiunea F0.39 "
Dimensiunea GSAE # 2
Dimensiunea H0.54 "
Dimensiunea K0.63 "
Dimensiunea N0.61 "
Dimensiunea P0.97 "
Dimensiunea Q1/4 "-20 UNC
Dimensiuni0.825 "
Dimensiunea T1.22 "
Dimensiunea U1.58 "
Dimensiunea V0.23 "
Dimensiunea X0.714 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei12 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi3
Capacitatea uleiului este fixată0.08 cu. în.
RotațieDreapta
Cursă0.65 "
Unghiul oscilant30 grade, 60 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,173.80
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,571.62
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,232.37
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,335.76
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SLRS21 Clemă pivotantă, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară
€1,199.51 /unitate