Clemă pivotantă ENERPAC SLLD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AF8KTD 26VZ43

ENERPAC Clemă de balansare SLLD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară

În stoc
Element: AF8KTD Model: SLLD351Crucea Ref: 26VZ43

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,501.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere7600 lbs.
Cursa de prindere0.63 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului1.92 mp
Deblocarea zonei efective a cilindrului3.68 mp
Tip de retur cilindruAcțiune dublă
Dimensiunea A7.77 "
Dimensiunea C4.91 "
Dimensiunea C16.19 "
Dimensiunea D3.14 "
Dimensiunea D13.94 "
Dimensiunea D23.5 "
Dimensiunea F1.5 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.49 "
Dimensiunea K1.58 "
Dimensiunea M1.08 "
Dimensiunea N1.71 "
Dimensiunea P2.68 "
Dimensiunea Q5/8 "-11 UNC
Dimensiunea R1.02 "
Dimensiuni1.356 "
Dimensiunea T3.27 "
Dimensiunea U2.76 "
Dimensiunea V0.43 "
Dimensiunea X1.637 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei240 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Dimensiunea filetului de montare3/8 "-24
Tip filet de montareAspru
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi4
Capacitatea uleiului este fixată2.27 cu. în.
Capacitatea uleiului deblocat4.35 cu. în.
RotațieStânga
Cursă1.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8412210075

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (3.68 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.22
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,259.03
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,365.88
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.17
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,268.83
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,514.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă de balansare SLLD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară
€2,501.92 /unitate