Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SLLD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDF 5UWX1

ENERPAC Clemă de balansare SLLD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară

În stoc
Articol: AE6TDF Model: SLLD121Crucea Ref: 5UWX1
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
€1,514.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere2600 lbs.
Cursa de prindere0.5 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului0.63 mp
Deblocarea zonei efective a cilindrului1.23 mp
Tip de retur cilindruAcțiune dublă
Dimensiunea A6.75 "
Dimensiunea C4.46 "
Dimensiunea C15.56 "
Dimensiunea D1.87 "
Dimensiunea D12.62 "
Dimensiunea D22.88 "
Dimensiunea F0.87 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.61 "
Dimensiunea K1.2 "
Dimensiunea N0.99 "
Dimensiunea P2.03 "
Dimensiunea Q3/8 "-16 UNC
Dimensiuni2.048 "
Dimensiunea T2.44 "
Dimensiunea U2.5 "
Dimensiunea V0.35 "
Dimensiunea X0.717 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei100 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Dimensiunea filetului de montare1/3 "-24
Tip filet de montareAspru
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi3
Capacitatea uleiului este fixată0.7 cu. în.
Capacitatea uleiului deblocat1.4 cu. în.
RotațieStânga
Cursă1.1 "
Unghiul oscilant30 grade, 60 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.96
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (1.23 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.22
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,259.03
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,365.88
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.17
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,268.83
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,501.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă de balansare SLLD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară
€1,514.65 /unitate