Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SLLS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCX 5UWU3

ENERPAC Clemă de balansare SLLS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară

În stoc
Articol: AE6TCX Model: SLLS21Crucea Ref: 5UWU3
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
€1,301.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere475 lbs.
Cursa de prindere0.32 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului0.12 mp
Tip de retur cilindruAcțiune unică
Dimensiunea A4.41 "
Dimensiunea C3.13 "
Dimensiunea C13.78 "
Dimensiunea D1.1 "
Dimensiunea D11.86 "
Dimensiunea D21.77 "
Dimensiunea F0.39 "
Dimensiunea GSAE # 2
Dimensiunea H0.54 "
Dimensiunea K0.63 "
Dimensiunea N0.61 "
Dimensiunea P0.97 "
Dimensiunea Q1/4 "-20 UNC
Dimensiuni0.825 "
Dimensiunea T1.22 "
Dimensiunea U1.58 "
Dimensiunea V0.23 "
Dimensiunea X0.714 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei12 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi3
Capacitatea uleiului este fixată0.08 cu. în.
RotațieStânga
Cursă0.65 "
Unghiul oscilant30 grade, 60 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,267.54
Clemă pivotantă ENERPAC SLLS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,380.03
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,277.95
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,473.48
Clemă pivotantă ENERPAC SLLD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la stânga, flanșă inferioară | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă de balansare SLLS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă inferioară
€1,301.75 /unitate