Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 1/4 inch x 60 yds | AA6VEG 15C059

3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 1/4 inch x 60 yds

În stoc
Element: AA6VEG Model: 2090Crucea Ref: 15C059
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
€9.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de mascare pentru pictori
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic
CuloriAlbastru
Lungime60 de ani.
MaterialHartie creponata
Temp de performanțăPână la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune24 lb./in.
Grosime5mil.
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS4811412100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 1/2 inch x 60 yds | AA6VEF 15C058 20901 / 2 "€16.25
3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 1/8 inch x 60 yds | AA6VEH 15C060 20901 / 8 "€4.94
3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 4 inch x 60 yds | AA6VEJ 15C061 20904"€115.20
3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 6 inch x 60 yds | AA6VEK 15C062 20906"€151.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2090 Painters Masking Bandă albastră 1/4 inch x 60 yds
€9.95 /unitate