NORTON ABRASIVES Schimbare rapidă roți / discuri nețesute unificate


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Culoare: Albastru , Nota: Mediu , Dimensiune de montare: TR , Tip de montare: Schimbare rapida , Stil: Debavurare și amestecare
StilModelDensitateDiametruRPM maxLăţimePreț (ex. TVA)
A
66254433510
Greu (7)2"22,0001 / 4 "€14.88
B
66261090909
Greu (7)3"15,0001 / 8 "€23.28
B
66254428237
Moale (2)2"22,0001 / 4 "€12.47
B
66254428238
Moale (2)3"15,0001 / 4 "€21.50
B
66261093556
Moale (4)3"15,0001 / 8 "€20.39

Schimbare rapidă roți / discuri nețesute unificate

Roțile unificate nețesute Norton Abrasives sunt ideale pentru aplicații de debavurare și amestecare și au legături superioare de rășină pentru o performanță constantă, fără pete. Acestea au o construcție patentată din oxid de aluminiu aglomerat Vortex cu porozitate controlată pentru a asigura viteze de tăiere răcoritoare, rapide și îmbunătățite. Aceste roți sunt echipate cu un sistem de montare cu schimbare rapidă pentru a schimba discurile, a maximiza productivitatea și a minimiza timpul de nefuncționare. Sistemele de atașare TR se blochează în siguranță pentru a susține plăcuțele prin răsucire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri, disponibile în densități moi și dure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?