Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254428238 Disc nețesut 3 inch diametru x 1/4 inch lățime x Tr | AF8LGL 26ZY71

NORTON ABRASIVES 66254428238 Disc nețesut 3 inch diametru x 1/4 inch lățime x Tr

În stoc
Element: AF8LGL Model: 66254428238Crucea Ref: 26ZY71
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
€21.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc nețesut
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriAlbastru
DensitateMoale (2)
Diametru3"
CalitateMediu
RPM max15,000
Dimensiunea de montareTR
Tip montareSchimbare rapida
StilDebavurare și amestecare
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametruRPM maxLăţimePreț
NORTON ABRASIVES 66254428237 Disc nețesut 2 inch diametru x 1/4 inch lățime x Tr | AF8LGK 26ZY70 66254428237Moale (2)2"22,0001 / 4 "€12.46
NORTON ABRASIVES 66254433510 Disc nețesut 2 inch diametru x 1/4 inch lățime x Tr | AF8LGT 26ZY77 66254433510Greu (7)2"22,0001 / 4 "€14.88
NORTON ABRASIVES 66261090909 Disc nețesut 3 inch diametru x 1/8 inch lățime x Tr | AF8LKY 28AA58 66261090909Greu (7)3"15,0001 / 8 "€23.28
NORTON ABRASIVES 66261093556 Disc nețesut 3 inch diametru x 1/8 inch lățime x Tr | AF8LLA 28AA60 66261093556Moale (4)3"15,0001 / 8 "€20.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254428238 Disc nețesut 3 inch diametru x 1/4 inch lățime x Tr
€21.50 /unitate