WEG Motor de tratare a aerului pentru răcire prin evaporare ODP monofazat


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 C , Rulmenti: Minge , Carcasa: Deschideți Dripproof , Cadru: 56Z , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: Răcitor de evaporare , Protecție termică a motorului: Auto , Montare: Inel , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.5 " , Rotație: CWSE , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1 , Protectie termala: Auto
StilModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPSună la Centrul de apelDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajLungime mai mică axPreț (ex. TVA)
A
.7582OS1DEC56
9 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€428.49
A
.5018OS1DEC56
9 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€309.92
A
.3382OS1AEC56
9 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€280.94
A
.5082OS1AEC56
9 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€307.27
A
.5082OS1DEC56
9 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€374.91
B
.7518OS1DEC56
9 9 / 16 "5.53/47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€365.97
A
.3318OS1AEC56
9 9 / 16 "6.61/37.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€256.32
A
.5018OS1AEC56
9 9 / 16 "8.21/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€271.92
A
.7582OS1AEC56
9 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€341.59
A
00182OS1AEC56
10 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "€549.94
A
00182OS1DEC56
10 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "€571.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?