WEG .7582OS1DEC56 Motor răcitor prin evaporare, inel 240 V, 14 | AE7WTC 6AYP3

WEG .7582OS1DEC56 Motor răcitor prin evaporare, inel 240 V, 14

În stoc
Articol: AE7WTC Model: .7582OS1DEC56Crucea Ref: 6AYP3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€428.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire evaporativ
Temperatura ambientală. Gamă40 C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă5.5/2.6
HP3 / 4, 1 / 4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiInel
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorRăcitor de evaporare
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareInel
RPM pe placa de identificare1725/1140
Număr de viteze2
Lungime totală9 9 / 16 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel7.437 "
RotațieCWSE
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1 11 / 16 "
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9325
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501514040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPSună la Centrul de apelDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajLungime mai mică axPreț
WEG .3382OS1AEC56 Motor răcitor prin evaporare, 115 V, bilă inelară | AE7WRX 6AYN8 .3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€280.94
WEG .5082OS1AEC56 Motor răcitor prin evaporare, 115 V, inel automat | AE7WRY 6AYN9 .5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€307.27
WEG .7582OS1AEC56 Motor răcitor prin evaporare, 115V, Ball Auto | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€341.60
WEG 00182OS1AEC56 Motor răcitor prin evaporare, inel 115V, 13 | AE7WTA 6AYP1 00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "€549.93
WEG .5082OS1DEC56 Motor răcitor prin evaporare, 240 V, inel automat | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€374.91
WEG 00182OS1DEC56 Motor răcitor prin evaporare, lungime 1-15/16 inch | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "€571.69
WEG .5018OS1DEC56 Motor răcitor prin evaporare, 240V, Ball Auto | AE7WTE 6AYP5 .5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€309.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG .7582OS1DEC56 Motor răcitor prin evaporare, inel 240 V, 14
€428.50 /unitate