ENERPAC Brațe de prindere din seria SLL


Filtru
Dimensiunea M: 1.08 " , Dimensiunea R: 1.02 " , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 5000 psi , Min. Presiune de operare: 500 psi , Tip filet de montare: Aspru , Tip de montare: Flanșă inferioară , Rotație: Stânga , Unghi de balansare: 30 grade, 60 grade
StilModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț (ex. TVA)
A
SLLD21
3.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.40
B
SLLS21
3.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,301.75
B
SLLS51
4.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,267.53
A
SLLD51
4.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,277.95
B
SLLS121
5.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,380.03
A
SLLD121
5.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,473.48
A
SLLD351
6.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?