Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SURD201, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă superioară | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 Clemă de balansare, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă superioară

În stoc
Articol: AF8KTH Model: SURD201Crucea Ref: 26VZ47
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
€2,049.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere4200 lbs.
Cursa de prindere0.55 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului1.1 mp
Deblocarea zonei efective a cilindrului2.35 mp
Tip de retur cilindruAcțiune dublă
Dimensiunea A6.57 "
Dimensiunea B3.47 "
Dimensiunea C1.12 "
Dimensiunea C12.28 "
Dimensiunea D2.46 "
Dimensiunea D13.35 "
Dimensiunea D22.76 "
Dimensiunea F1.26 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.51 "
Dimensiunea K1.19 "
Dimensiunea N1.35 "
Dimensiunea P2.18 "
Dimensiunea Q1/2 "-13 UNC
Dimensiunea R1.02 "
Dimensiuni1.145 "
Dimensiunea T2.77 "
Dimensiunea U2.17 "
Dimensiunea V0.335 "
Dimensiunea W3.11 "
Dimensiunea X1.382 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei140 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Dimensiunea filetului de montare1/3 "-24
Tip filet de montareAspru
Tip montareFlanșă superioară
Numărul de șuruburi4
Capacitatea uleiului este fixată1.22 cu. în.
Capacitatea uleiului deblocat2.6 cu. în.
RotațieDreapta
Cursă1.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8412210075

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (2.35 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CForța de prindereCursa de prindereDimensiunea C1Dimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SURS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,439.27
Clemă pivotantă ENERPAC SURS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,142.42
Clemă pivotantă ENERPAC SURS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,628.07
Clemă pivotantă ENERPAC SULS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă superioară | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,273.54
Clemă pivotantă ENERPAC SULS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă superioară | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,244.97
Clemă pivotantă ENERPAC SULS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă superioară | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,422.66
Clemă pivotantă ENERPAC SURD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,351.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SURD201 Clemă de balansare, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă superioară
€2,049.57 /unitate