ENERPAC Brațe de prindere din seria SU


Filtru
Dimensiunea R: 1.02 " , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 5000 psi , Min. Presiune de operare: 500 psi , Tip filet de montare: Aspru , Tip de montare: Flanșă superioară , Unghi de balansare: 30 grade, 60 grade
StilModelDimensiunea CForța de prindereCursa de prindereDimensiunea C1Dimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FPreț (ex. TVA)
A
SURS21
1.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,439.27
A
SULS21
1.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,273.53
A
SURD21
1.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,351.08
A
SULD21
1.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,351.08
A
SURS121
1.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,628.07
A
SULS51
1.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,244.96
A
SURD51
1.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,306.68
A
SULD121
1.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,647.73
A
SURS51
1.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,142.42
A
SULS121
1.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,422.66
A
SURD121
1.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,647.73
A
SULD51
1.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,306.68
A
SURD201
1.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "€2,049.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?