Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SURS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDH 5UWX3

ENERPAC SURS51 Clemă de balansare, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară

În stoc
Articol: AE6TDH Model: SURS51Crucea Ref: 5UWX3
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
€1,142.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere1100 lbs.
Cursa de prindere0.39 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului0.28 mp
Tip de retur cilindruAcțiune unică
Dimensiunea A5.33 "
Dimensiunea B2.73 "
Dimensiunea C1.08 "
Dimensiunea C11.97 "
Dimensiunea D1.37 "
Dimensiunea D12.13 "
Dimensiunea D22.25 "
Dimensiunea F0.63 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.38 "
Dimensiunea K0.76 "
Dimensiunea N0.75 "
Dimensiunea P1.58 "
Dimensiunea Q1/3 "-18 UNC
Dimensiuni1.614 "
Dimensiunea T1.89 "
Dimensiunea U1.97 "
Dimensiunea V0.268 "
Dimensiunea W2.6 "
Dimensiunea X0.565 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei25 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Tip montareFlanșă superioară
Numărul de șuruburi3
Capacitatea uleiului este fixată0.25 cu. în.
RotațieDreapta
Cursă0.89 "
Unghiul oscilant30 grade, 60 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0845
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (0.59 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CForța de prindereCursa de prindereDimensiunea C1Dimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SURS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,439.27
Clemă pivotantă ENERPAC SURS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,628.07
Clemă pivotantă ENERPAC SULS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă superioară | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,273.54
Clemă pivotantă ENERPAC SULS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă superioară | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,244.97
Clemă pivotantă ENERPAC SULS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga, flanșă superioară | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,422.66
Clemă pivotantă ENERPAC SURD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,351.09
Clemă pivotantă ENERPAC SURD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă superioară | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,306.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SURS51 Clemă de balansare, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă superioară
€1,142.42 /unitate