Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pivotantă ENERPAC SLRD201, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC Clemă pivotantă SLRD201, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară

În stoc
Element: AF8KTE Model: SLRD201Crucea Ref: 26VZ44
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
€2,083.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere4200 lbs.
Cursa de prindere0.55 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului1.1 mp
Deblocarea zonei efective a cilindrului2.35 mp
Tip de retur cilindruAcțiune dublă
Dimensiunea A6.89 "
Dimensiunea C4.54 "
Dimensiunea C15.7 "
Dimensiunea D2.51 "
Dimensiunea D13.35 "
Dimensiunea D22.76 "
Dimensiunea F1.26 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.49 "
Dimensiunea K1.19 "
Dimensiunea M0.91 "
Dimensiunea N1.35 "
Dimensiunea P2.18 "
Dimensiunea Q1/2 "-13 UNC
Dimensiunea R1.02 "
Dimensiuni1.145 "
Dimensiunea T2.77 "
Dimensiunea U2.17 "
Dimensiunea V0.33 "
Dimensiunea X1.382 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei140 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Dimensiunea filetului de montare1/3 "-24
Tip filet de montareAspru
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi4
Capacitatea uleiului este fixată1.22 cu. în.
Capacitatea uleiului deblocat2.6 cu. în.
RotațieDreapta
Cursă1.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8412210075

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (2.35 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă pivotantă SLRD201, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară
€2,083.26 /unitate