Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CAS121 Braț de prindere Standard Oțel 2600 Lb Forță | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 Braț de strângere din oțel standard, forță de 2600 lb

În stoc
Articol: AE6TDX Model: CAS121Crucea Ref: 5UWY6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€143.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere2600 lbs.
Dimensiunea A3.13 "
Dimensiunea C0.7 "
Dimensiunea D0.876 "până la 0.877"
Dimensiunea E1.2 "
Dimensiunea F0.64 "
Dimensiunea G1.4 "
Dimensiunea H0.82 "
Dimensiunea J3/8 "-24 UNF
Dimensiunea P2.03 "
Dimensiunea Q3/8 "-16
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8412909005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HForța de prindereDimensiunea ADimensiunea JDimensiunea PDimensiunea QDimensiunea CDimensiunea DPreț
ENERPAC CAS21 Braț de prindere Standard Oțel 500 Lb Forță | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1/4 "-200.38 "0.393 "până la 0.395"€117.31
ENERPAC CAS51 Braț de prindere Standard Oțel 1250 Lb Forță | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1/3 "-180.5 "0.630 "până la 0.631"€91.48
ENERPAC CAS121A Braț scurt de clemă basculant, forță de strângere de 2,600 lb | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€214.29
ENERPAC CAS21A Braț scurt de clemă basculant, forță de strângere de 500 lb | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€152.63
ENERPAC CAS51A Braț scurt de prindere oscilant, forță de prindere de 1,250 lb | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€164.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CAS121 Braț de strângere din oțel standard, forță de 2600 lb
€143.29 /unitate