METRO Rolă de tijă pivotantă cu frâne


Filtru
Tip frână: Parte , Rolă de frână inclusă: Da , Temp. Gama disponibila: Da , Forma roții roților: Standard , Material de bază: polietilenă , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Capacitate de incarcare: 250 lb. , Lățimea totală: 1.5 " , Pista de rulare: Bilă dublă întărită , Diametrul tijei: 53 / 64 " , Lungimea tijei: 2.187 " , Tip tulpină: Inel de frecare , Diametrul roții: 5"
StilModelRulmenți cu roțiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeCuloarea roțiiMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A
5MDBA
--------€66.56
B
5MDBXA
--------€66.08
C
5 MPB
Minge300 - 999 lb.poliuretanGripoliuretan1.25 "Gri300 lb.€88.03
D
5MB
Oțel sinterizat0 - 299 lb.CauciucNegruCauciuc1 9 / 32 "Negru200 lb.€49.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?