SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică Turn-Tite, de la 0 la 1 inch


dopurile mecanice de expansiune Shaw Turn-Tite Series sunt proiectate pentru a crea o etanșare la presiune joasă în deschiderile circulare; utilizat pe scară largă pentru a sigila puțurile de monitorizare și a astupa conductele cu capăt deschis.

Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Culoare: Argint/Alamă , Sex: Unisex
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
52001
1"0.937 "Până la 1.031"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€78.37
A
52096
1 / 2 "0.48 "Până la 0.528"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€66.91
A
52098
3 / 4 "0.719 "Până la 0.791"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€79.79
A
52097
5 / 8 "0.6 "Până la 0.672"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOţel inoxidabilAlamăTurn-Tite€74.13
A
52099
7 / 8 "0.812 "Până la 0.893"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€74.26

DESCRIERE

  • Sunt echipate cu un mâner în T care ajută la strângerea manuală a dopului de expansiune în orificiu.
  • Acest mâner din alamă de pe dop oferă, de asemenea, mișcare de frecare redusă, ideal pentru conductele de lichid sau de gaz.
  • Ele vin cu un inel O din cauciuc neopren care este nervurat pentru o aderență mai bună, precum și oferind rezistență chimică superioară și rate de expansiune îmbunătățite (10-12%).
  • Feroneria lor din oțel este galvanizată cu zinc pentru a ajuta la optimizarea rezistenței dopurilor.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001: 2004

Întrebări Frecvente

Se poate folosi feroneria din oțel inoxidabil la dopurile mecanice?

Da, feroneria din oțel inoxidabil poate fi folosită în locul feroneriei din oțel placat cu zinc, dacă cerințele dumneavoastră sunt de a crește rezistența la coroziune și de a adăuga rezistență și ductilitate factorilor de mediu meteorologici. Versiunile din oțel inoxidabil pot fi comandate la cerere.

Aceste dopuri extensibile au presiunea nominală?

Nu, aceste dopuri extensibile nu sunt evaluate la presiune din cauza problemelor necunoscute de suprafață/mediu/izolație. Cu toate acestea, dopurile Shaw sunt recomandate în cea mai mare parte pentru aplicații evaluate la 15 PSI sau mai mult.

Ce dimensiuni de conducte pot folosi cu dopurile de expansiune mecanică Shaw?

dopurile mecanice de expansiune Shaw pot găzdui țevi de dimensiuni de 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?