Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52096 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MHN 6VFL9

SHAW PLUGS 52096 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MHN Model: 52096Crucea Ref: 6VFL9
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
€66.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.0.48 "Până la 0.528"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 10 psi
Dimensiune nominală1 / 2 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 52097 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6 "Până la 0.672"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOţel inoxidabilAlamăTurn-Tite€74.14
SHAW PLUGS 52099 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 7/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812 "Până la 0.893"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€74.26
SHAW PLUGS 52098 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719 "Până la 0.791"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€79.79
SHAW PLUGS 52001 Dop de expansiune mecanică, dimensiune de 1 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937 "Până la 1.031"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€78.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52096 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€66.91 /unitate