Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă METRO 5MPB cu frână 5 inch 300 lb | AB9QBQ 2ENG6

METRO Rolă pivotantă cu tijă de 5 MPB cu frână 5 inch 300 lb

În stoc
Articol: AB9QBQ Model: 5MPBCrucea Ref: 2ENG6
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
€88.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăpolietilenă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală6 3 / 32 "
Pista de curseBilă dublă întărită
Diametrul tulpinii.53 / 64 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0958
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeCuloarea roțiiMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcarePreț
METRO 5MDBA Rolă pivotantă cu tijă cu înălțime de frână 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------€66.56
METRO 5MDBXA Rolă pivotantă cu tijă cu înălțime de frână 5 in | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€66.08
Rolă pivotantă METRO 5MB cu frână 5 inch 200 lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBOțel sinterizat0 - 299 lb.CauciucNegruCauciuc1 9 / 32 "Negru200 lb.€49.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Rolă pivotantă cu tijă de 5 MPB cu frână 5 inch 300 lb
€88.03 /unitate