Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANAVISE 380 Bază pentru menghină cu vid 6.5 x 3.5 x 4.5 inchi | AD3TLN 40N561

PANAVISE 380 Baza pentru menghina cu vid 6.5 x 3.5 x 4.5 in

În stoc
Element: AD3TLN Model: 380Crucea Ref: 40N561
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
€82.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBază de menghină cu vid
Tip de bazăPivotant
MaterialAluminiu
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală4.5 "
Unghi pivotant360 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.76
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANAVISE 380 Baza pentru menghina cu vid 6.5 x 3.5 x 4.5 in
€82.18 /unitate