Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANAVISE 209 Ventuză cu menghină multi-unghi 2-7/8 in | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Ventuză cu menghină multi-unghi 2-7/8 in

În stoc
Element: AD3TKC Model: 209Crucea Ref: 40N526
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
€63.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină multi-unghi
Tip de bazăVentuză
Fața maxilaruluistriată
Material maxilarPlastic compozit termic
Lățimea fălcii1"
MaterialZinc turnat
Max. Deschidere2-7/8 "
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală5.75 "
Lățimea totală3.437 "
Capacitatea țevii2-1/2 "
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăMaterial maxilarLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
PANAVISE 301 Menghină multi-unghi staționară 2-1/2 in | AC9WNA 3KZJ9 301StaționarNailon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€131.78
PANAVISE 381 Aspirator cu menghină multi-unghi 2-1/2 in | AC9WNB 3KZK2 381VidNailon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€141.74
PANAVISE 201 Menghină multi-unghi staționară 1 in | AC9WNC 3KZK4 201StaționarPlastic compozit termic1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€69.26
PANAVISE 396 Menghină multi-unghi staționară 6 in | AC9WND 3KZK6 396StaționarNeopren cu nervuri6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55/64 "€144.44
PANAVISE 324 Menghină multi-unghi staționară 5/16 in | AC9WNE 3KZK8 324Staționar cu tava de pieseOţel5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€173.64
PANAVISE 350 Tavă cu menghină multi-unghi deschisă 9-1/4 inch | AD3TLE 40N553 350TavăNeopren cu nervuri1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9/16 "€197.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANAVISE 209 Ventuză cu menghină multi-unghi 2-7/8 in
€63.72 /unitate