Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANAVISE 391 Micrometru Menghină multi-unghi deschisă de 1/2 inch | AD3TLR 40N565

PANAVISE 391 Micrometru Menghină multi-unghi deschisă de 1/2 inch

În stoc
Articol: AD3TLR Model: 391Crucea Ref: 40N565

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€95.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru menghină multi-unghi
Tip de bazăPonderat
Fața maxilaruluiSmooth
Material maxilarNailon
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialAluminiu
Max. Deschidere1 / 2 "
Inălțime totală4.625 "
Lungime totală3 / 4 "
Lățimea totală2 13 / 16 "
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANAVISE 391 Micrometru Menghină multi-unghi deschisă de 1/2 inch
€95.34 /unitate