Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANAVISE 312 Baza Menghină Tavă 1/2 x 8-7/16 In | AD3TKM 40N536

PANAVISE 312 Baza menghină pentru tavă 1/2 x 8-7/16 in

În stoc
Articol: AD3TKM Model: 312Crucea Ref: 40N536

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€46.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava Vise Base
Tip de bazăStaționar
MaterialAluminiu turnat
Inălțime totală1 / 2 "
Lungime totală8.437 "
Lățimea totală8.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANAVISE 312 Baza menghină pentru tavă 1/2 x 8-7/16 in
€46.08 /unitate